Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4600023/100
Cod. Produttore
4600023/100
Cod. EAN
4044774727868

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX STATIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazione: statica
  • Protezione interferenze: elevata
  • Uso: industriale
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX STATIC CY BLACK 1X16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni statiche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro le interferenze esterne. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una visibilità ottimale. Questo cavo è ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali, assicurando prestazioni affidabili e durature. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Static Cy Black Comando