Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232658/100
Cod. Produttore
1232658/100
Cod. EAN
4044777291151

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 650 SC
  • Conduttore: singolo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche
  • Resistenza: elevata
  • Durabilità: robusta
  • Serie: HEAT 650 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 650 SC con conduttore singolo da 16 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni affidabili e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza, questo cavo offre robustezza e durabilità nelle installazioni.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

peso

199 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 650 Sc Unipolare