Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091358
Cod. Produttore
0091358
Cod. EAN
4044773455236

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1X16 mm²
  • Resistenza: alta temperatura
  • Applicazioni: industriali, commerciali
  • Materiali: premium durevoli
  • Serie: OLFLEX HEAT 350 SC
  • Durata: affidabile in condizioni estreme
  • Design: versatile
  • Efficienza: elevata sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 SC 1X16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo durata e affidabilità in condizioni estreme. Il suo design versatile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo prestazioni superiori. Con una sezione di 1X16 mm², OLFLEX HEAT 350 SC è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

peso

199 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 350 Sc