Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091358/50
Cod. Produttore
0091358/50
Cod. EAN
4044775267929

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 350 SC
  • Conduttore: singolo
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Affidabilità: ottimale
  • Serie: HEAT 350 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 350 SC con conduttore singolo da 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per assicurare una conducibilità ottimale e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza al calore e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

peso

199 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 350 Sc