Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0090001
Cod. Produttore
0090001
Cod. EAN
4044773073775

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X16 BK
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX HEAT 205 SC 1X16 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni ottimali in applicazioni critiche. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la sezione di 1X16 mm assicura un'elevata capacità di conduzione elettrica. OLFLEX HEAT 205 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

175 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero