Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0090000
Cod. Produttore
0090000
Cod. EAN
4044773073782

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: 1x16 GNYE
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazione: uso industriale
  • Durata: elevata resistenza
  • Protezione: isolamento ottimale
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 205 SC 1X16 GNYE è un materiale elettrico caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che ne assicura la durata e la resistenza. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica, offrendo un isolamento ottimale e una costruzione robusta per resistere alle condizioni operative più impegnative.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

175 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Gnye