Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0056001/100
Cod. Produttore
0056001/100
Cod. EAN
4044774689364

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Isolamento: alte temperature
  • Conduttore: materiale alta qualità
  • Superficie: resistente agenti esterni
  • Applicazione: prestazioni termiche
  • Applicazione: prestazioni meccaniche
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF
  • Colore: nero (BK)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione da 16 mm² e isolamento specifico per alte temperature. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero