Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0056000
Cod. Produttore
0056000
Cod. EAN
4044773446883

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Colore isolamento: GNYE
  • Alta flessibilità: Si
  • Resistente a temperature elevate
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali durevoli: Si
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione GNYE garantisce un'identificazione chiara e sicura. Con OLFLEX HEAT 180, la tua connessione elettrica sarà affidabile e performante, anche nelle condizioni più impegnative.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Gnye