Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0065110
Cod. Produttore
0065110
Cod. EAN
4044773445107

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: unipolare
  • Isolamento: alte temperature
  • Conduttore: alta qualità
  • Sezione: 1x16 mm²
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Trattamento: superficie efficiente
  • Applicazioni: resistenza termica
  • Affidabilità: elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con isolamento specifico per alte temperature, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie trattata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif/Gl