Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0056002/100
Cod. Produttore
0056002/100
Cod. EAN
4044774689395

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BU
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 BU, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e sicurezza. Con una sezione di 16 mm², offre una conduzione elettrica efficiente. La sua versatilità lo rende perfetto per l'industria e l'uso domestico. La finitura in blu non solo è elegante, ma facilita anche l'identificazione. Scegli OLFLEX HEAT 180 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu