Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0056105
Cod. Produttore
0056105
Cod. EAN
4044773446777

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Colore isolamento: Bianco
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Eccezionale
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione termica superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX HEAT 180 SIF offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua costruzione robusta garantisce sicurezza e efficienza nelle condizioni più impegnative, rendendolo la scelta perfetta per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Bianco