Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249590/100
Cod. Produttore
1249590/100
Cod. EAN
4044777173600

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 RD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X16 RD progettato per applicazioni ad alta temperatura. Realizzato con materiali isolanti resistenti al calore, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di alta qualità, assicurando una conduzione efficiente della corrente. Ideale per impieghi industriali dove è richiesta una elevata resistenza termica e meccanica. La sua struttura robusta consente una lunga durata anche in ambienti difficili.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Rd Unipolare