Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249530
Cod. Produttore
1249530
Cod. EAN
4044777171477

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X16 BK, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il colore nero conferisce un aspetto professionale, mentre la sezione di 1X16 mm garantisce prestazioni elevate. Perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo, l'OLFLEX HEAT 180 è la scelta ideale per ambienti di lavoro esigenti.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare