Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249530/100
Cod. Produttore
1249530/100
Cod. EAN
4044777173440

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore singolo da 16 mm² di sezione, caratterizzato da elevata resistenza termica fino a 180 gradi Celsius. Il cavo è progettato per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in ambienti ad alta temperatura, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il rivestimento nero offre protezione contro agenti esterni e facilita l’identificazione durante l’installazione. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di materiali resistenti e performanti.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare