Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1240001
Cod. Produttore
1240001
Cod. EAN
4044776498414

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X16 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Resistente a alte temperature
  • Uso: industriale/commerciale
  • Materiali: durevoli
  • Prestazione: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una prestazione affidabile. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale. OLFLEX HEAT 125 SC è perfetto per garantire sicurezza e efficienza in ogni installazione elettrica. Scegli un prodotto che unisce innovazione e robustezza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Nero Unipolare