Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026653/50
Cod. Produttore
0026653/50
Cod. EAN
4044774629230

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 CY con un singolo filo principale di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e resistenza termica fino a 90 gradi Celsius. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni in ambienti esigenti.

isolamento filo

PVC

peso

264 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,2 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Fd 90 Cy