Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026653/100
Cod. Produttore
0026653/100
Cod. EAN
4044774629247

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X16
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX FD 90 CY 1X16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua costruzione è ottimizzata per l'uso in ambienti industriali, dove la flessibilità e la resistenza sono fondamentali. Con un design robusto e versatile, OLFLEX FD 90 CY 1X16 è la scelta ideale per soddisfare le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

264 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,2 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Fd 90 Cy