Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026653
Cod. Produttore
0026653
Cod. EAN
4044773034141

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X16
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 90 CY 1X16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione ottimale contro le condizioni avverse. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando affidabilità e sicurezza. Con un design innovativo, l'OLFLEX FD 90 CY 1X16 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

264 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,2 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Fd 90 Cy