Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026604/100
Cod. Produttore
0026604/100
Cod. EAN
4044774628639

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Grado di protezione: FD 90
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Superiore
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 90 1X16, una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, l'OLFLEX FD 90 offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua flessibilità e durata lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Scegli l'OLFLEX FD 90 per un cablaggio efficiente e duraturo.

isolamento filo

PVC

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,5 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Fd 90