Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026524/100
Cod. Produttore
1026524/100
Cod. EAN
4044777529780

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHAIN 90 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Tipo cavo: singolo filo
  • Applicazione: uso elettrico
  • Robustezza: alta
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 90 P 1X16 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un singolo filo principale di alta qualità. Questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, garantendo una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Ideale per installazioni che necessitano di un conduttore resistente e performante, il cavo assicura sicurezza e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse esigenze impiantistiche.

isolamento filo

Altro

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,6 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Chain 90 P