› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Chain 90 Cp

Cod. Rexel RR1026553
Cod. Produttore 1026553
Cod. EAN 4044777318322

Informazioni principali

  • Sezione filo: 16 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 CP
  • Numero fili: 1 singolo filo
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: CHAIN 90 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 CP con un singolo filo principale di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per ambienti industriali e impianti complessi dove è necessaria una soluzione robusta e duratura.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,3 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Chain 90 Cp