Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062942/50
Cod. Produttore
1062942/50
Cod. EAN
4044777044030

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Costruzione: 1 filo singolo
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Impianti elettrici
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: 809 SC CY
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X16 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza meccanica. Caratterizzato da un singolo filo principale di sezione 16 mm², questo cavo garantisce un'efficace trasmissione della corrente in ambienti industriali. La sua struttura robusta lo rende ideale per l'uso in catene portacavi, offrendo flessibilità e durata nel tempo anche in condizioni di movimento continuo. Adatto per impieghi in impianti elettrici che necessitano di sicurezza e prestazioni elevate, questo cavo unisce qualità e funzionalità per soddisfare le esigenze più esigenti.

isolamento filo

PVC

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,6 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy