Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062942
Cod. Produttore
1062942
Cod. EAN
4044777040186

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Installazione: semplice e rapida
  • Durata: elevata nel tempo
  • Applicazioni: elettriche generiche
  • Design: innovativo per gestione cavi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questa catena offre una grande flessibilità e durata nel tempo. Il design innovativo consente un'installazione semplice e una gestione efficiente dei cavi. OLFLEX CHAIN è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori in ogni progetto elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,6 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy