Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062905
Cod. Produttore
1062905
Cod. EAN
4044776551911

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Numero conduttori: 1
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Serie: CHAIN 809 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC con un singolo filo principale di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per il passaggio in catene portacavi, offrendo flessibilità e resistenza meccanica per l’utilizzo in ambienti dinamici. La sua costruzione assicura una protezione ottimale contro sollecitazioni meccaniche e condizioni operative impegnative, rendendolo adatto a impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Olflex Chain 809 Sc