Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3022678/500
Cod. Produttore
3022678/500
Cod. EAN
4044774653235

Informazioni di prodotto

NSHXAFO 1,8/3kV 1x16 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSHXAFO con tensione nominale di 1,8/3 kV, costituito da un conduttore di alta qualità con sezione di 16 mm². Il cavo è progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento esterno nero assicura protezione contro agenti esterni e usura nel tempo. Questo prodotto è adatto per la trasmissione di energia in ambienti che richiedono materiali elettrici robusti e durevoli.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Nshxafo 1,8/3Kv Nero Unipolare