Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600305/50
Cod. Produttore
1600305/50
Cod. EAN
4044774650012

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Installazione: Compatta e facile
  • Durata: Robusta e sicura
  • Serie: RR1600305/50
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una tensione di 1,8/3KV, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il cavo NSGAFOU per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare