Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4724089
Cod. Produttore
4724089
Cod. EAN
4044777868421

Informazioni di prodotto

H07Z1-K 1x16 GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z1-K 1X16 GNYE è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 16 mm², ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce protezione e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare ottime prestazioni elettriche e resistenza alla corrosione. Questo cavo è indicato per impianti elettrici che necessitano di un collegamento efficace e sicuro, con una particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla sicurezza dell’installazione.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² H07Z1-k Gnye Comando