Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726056/100
Cod. Produttore
4726056/100
Cod. EAN
4044774731209

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Bianco
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Serie: RR4726056/100
  • Applicazioni: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07Z-K con sezione da 16 mm², dotato di isolamento in materiale resistente e conduttore di alta qualità conforme alle normative. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, presenta un conduttore di classe specifica con superficie trattata per ottimizzare la conducibilità e la durata nel tempo. Il cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione contro sollecitazioni meccaniche e termiche. La colorazione bianca facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² H07Z-k 90 C Wh Unipolare