Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726046/100
Cod. Produttore
4726046/100
Cod. EAN
4044774731025

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Temperatura max: 90 °C
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4726046/100
  • Resistenza: Agenti esterni
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X16 RD è caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare una buona conduttività e resistenza, mentre la superficie del conduttore è trattata per migliorare la durata e la protezione contro agenti esterni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza termica fino a 90 gradi Celsius, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo. La colorazione rossa facilita l'identificazione nei quadri elettrici e nelle reti di distribuzione.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² H07Z-k 90 C Rd Unipolare