Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726086/100
Cod. Produttore
4726086/100
Cod. EAN
4044774731735

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X16 PK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con sezione da 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. L'isolamento del filo è realizzato con materiali resistenti al calore fino a 90 gradi Celsius, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. La superficie del conduttore è liscia, favorendo una facile installazione e connessione. Questo cavo unipolare è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una buona resistenza meccanica e termica.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosa

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosa

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² H07Z-k 90 C Pk Unipolare