Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726006/100
Cod. Produttore
4726006/100
Cod. EAN
4044774730301

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X16 GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X16 GNYE è caratterizzato da un conduttore singolo di classe elevata, realizzato con materiale di alta qualità e rivestito con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica fino a 90 gradi Celsius, offrendo prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. La colorazione GNYE (giallo-verde) indica la funzione di messa a terra, fondamentale per la protezione degli impianti.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² H07Z-k 90 C Gnye Unipolare