Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726026/100
Cod. Produttore
4726026/100
Cod. EAN
4044774730660

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Conduttore: 1X
  • Colore: Blu
  • Temperatura: 90°C
  • Serie: RR4726026/100
  • Materiale: Durevole
  • Applicazioni: Elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X16 BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in materiale durevole, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione. Con una sezione di 16 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza in vari contesti. Scegli un cavo che unisce efficienza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² H07Z-k 90 C Bu Unipolare