Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726036/100
Cod. Produttore
4726036/100
Cod. EAN
4044774730844

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X16 BN
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X16 BN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima conduttività e durabilità. Questo cavo è ideale per ambienti in cui è richiesta una protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di installazioni elettriche, assicurando sempre un funzionamento sicuro e affidabile.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² H07Z-k 90 C Bn Unipolare