Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4571101
Cod. Produttore
4571101
Cod. EAN
4044773402797

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 1x16 mm
  • Materiale: Rame
  • Uso: Messa a terra
  • Conduttività: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: ESUY
  • Prestazioni: Superiori
Descrizione del produttore: Scopri il cavo di messa a terra in rame ESUY, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con un diametro di 1x16 mm, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e duratura. Realizzato in rame di alta qualità, offre eccellenti proprietà di conduzione. La sua versatilità lo rende perfetto per vari progetti elettrici, assicurando prestazioni superiori in ogni situazione. Scegli la qualità e l'affidabilità del cavo di messa a terra ESUY.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Esuy Copper Earthing Unipolare