Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4571101/100
Cod. Produttore
4571101/100
Cod. EAN
4044775240540

Informazioni di prodotto

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16
Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra realizzato in rame con conduttore singolo da 16 mm², progettato per garantire un'elevata conducibilità elettrica e affidabilità nelle installazioni di sicurezza. Il conduttore presenta una superficie specifica che assicura una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni di messa a terra in ambienti industriali e civili. La qualità del materiale e la costruzione del cavo ne favoriscono una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16Mmâ² Esuy Copper Earthing Unipolare