Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150901/100
Cod. Produttore
4150901/100
Cod. EAN
4044774727165

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Elevate e durature
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Colore: nero (BK)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.2 con sezione da 16 mm², dotato di isolamento di alta qualità e conduttore in materiale resistente con superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un conduttore di classe adeguata e protezione ottimale. Il cavo è realizzato con materiali selezionati per assicurare efficienza nella trasmissione elettrica e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X16 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare