Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150900/500
Cod. Produttore
4150900/500
Cod. EAN
4044774727158

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Colore conduttore: GNYE
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: uso elettrico
  • Durata: resistente nel tempo
  • Conformità: standard settore
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X16 GNYE, un prodotto versatile e affidabile della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica ne attesta l'affidabilità e la conformità agli standard del settore. Ideale per chi cerca una soluzione elettrica efficiente e sicura, il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X16 GNYE è la scelta perfetta per le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X16 Gnye Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare