Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150900/100
Cod. Produttore
4150900/100
Cod. EAN
4044774727141

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Sezione cavo: 1x16 mm²
  • Materiale: GNYE
  • Applicazioni: Multi-standard
  • Serie: RR4150900/100
  • Alta qualità: Robusto e versatile
  • Uso: Professionale e domestico
  • Sicurezza: Efficienza garantita
Descrizione del produttore: Il RR4150900/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiale GNYE, questo cavo multi-standard presenta una sezione di 1x16 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi elettrici. La sua robustezza e versatilità lo rendono un'opzione affidabile per professionisti e appassionati del settore. Scegliere il RR4150900/100 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X16 Gnye Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare