Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520126
Cod. Produttore
4520126
Cod. EAN
4044773423709

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X07V-K
  • Sezione: 16 mm²
  • Conduttore: Rame classe elevata
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Colore: Verde (messa a terra)
  • Superficie: Liscia
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: RR4520126
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare X07V-K con sezione conduttore da 16 mm², dotato di isolamento in materiale di alta qualità e conduttore in rame di classe elevata. Il filo presenta una superficie liscia, garantendo una migliore maneggevolezza e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente. Il colore verde indica la funzione di messa a terra, conforme alle normative vigenti.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X16 Gn X07V-k Unipolare