Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150902/500
Cod. Produttore
4150902/500
Cod. EAN
4044774727196

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Conduttore: Materiale selezionato
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.2 con sezione da 16 mm² e isolamento di alta qualità. Progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità, è caratterizzato da un conduttore in materiale conduttore selezionato con superficie specifica per ottimizzare la conduzione. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X16 Bu Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare