Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150902/100
Cod. Produttore
4150902/100
Cod. EAN
4044774727189

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Superficie trattata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Colore: Blu (BU)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.2 con sezione conduttore da 16 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità e conduttore in materiale resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni grazie alla superficie del conduttore trattata e alla classe del conduttore adeguata. Ideale per applicazioni che richiedono un singolo filo robusto e durevole, il cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X16 Bu Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare