Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023248/500
Cod. Produttore
0023248/500
Cod. EAN
4044774863252

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 150 mm²
  • Colore: Nero
  • Tecnologia: HFFR
  • Resistenza al fuoco: Elevata
  • Emissioni fumi: Ridotte
  • Applicazioni: Industriali
  • Funzione: Trasmissione energia
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con un singolo filo principale di sezione 150 mm², colore nero. Progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali, offre resistenza al fuoco e ridotte emissioni di fumi tossici grazie alla tecnologia HFFR. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella trasmissione di energia elettrica.

isolamento filo

Poliolefina

peso

1767 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

522 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero