Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0063001/100
Cod. Produttore
0063001/100
Cod. EAN
4044774689845

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X150 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X150 BK, un cavo progettato per resistere a temperature elevate, ideale per applicazioni elettriche in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX HEAT per prestazioni affidabili e sicurezza nelle tue applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1524 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

20 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero