Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026626
Cod. Produttore
0026626
Cod. EAN
4044773034554

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 150 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 90
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Durata: Lunga
  • Funzionamento: Efficienti
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: FD 90
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 con un filo principale di sezione 150 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata e un funzionamento efficiente anche in condizioni impegnative.

isolamento filo

PVC

peso

1669 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

150 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

188,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² Olflex Fd 90