Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062949
Cod. Produttore
1062949
Cod. EAN
4044777040254

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e movimentazione meccanica. La sua struttura flessibile e robusta lo rende perfetto per ambienti di lavoro impegnativi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di tecnologia avanzata e design pratico assicura una connessione sicura e stabile, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore.

isolamento filo

PVC

peso

1788 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

26,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

261 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

261 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy