Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062919
Cod. Produttore
1062919
Cod. EAN
4044776552055

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1X150
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC con un filo principale di sezione 150 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza in ambienti industriali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità, offrendo una soluzione robusta per il passaggio di corrente in impianti elettrici complessi. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

1597 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,8 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

248 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

248 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² Olflex Chain 809 Sc