Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062919/100
Cod. Produttore
1062919/100
Cod. EAN
4044776751748

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X150
  • Lunghezza: 150 m
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Usura e sollecitazioni
  • Robustezza: Costruzione resistente
  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Uso: Ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809SC, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni in movimento. Con una lunghezza di 150 metri, questo prodotto è ideale per l'uso in catene portacavi, garantendo flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali premium, il cavo offre un'eccezionale protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Scegli OLFLEX CHAIN per soluzioni elettriche durature.

isolamento filo

PVC

peso

1597 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,8 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

248 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

248 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² Olflex Chain 809 Sc