Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600312/100
Cod. Produttore
1600312/100
Cod. EAN
4044775110164

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x150
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU con isolamento a 1,8/3 kV, conduttore singolo da 150 mm². Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta tensione, offre prestazioni ottimali grazie al materiale conduttore di alta qualità e alla classe di conduttore specifica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono resistenza elettrica e meccanica, assicurando una trasmissione efficiente dell’energia.

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1750 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare