Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533012
Cod. Produttore
4533012
Cod. EAN
4044776707004

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione: 1X150 mm²
  • Tipo: H07RN-F
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Uso: Interno/esterno
  • Certificazione: EN
  • Serie: RR4533012
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, un'opzione di alta qualità per esigenze elettriche. Questa versione migliorata con una sezione di 1X150 è progettata per garantire prestazioni superiori e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni interne ed esterne. La sua classificazione merceologica 080401 lo rende un prodotto affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1833 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

125,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando