Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533012/100
Cod. Produttore
4533012/100
Cod. EAN
4044776708292

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1x150 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Serie: ENHANCED VERSION
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata, costituito da un singolo conduttore in rame con superficie liscia. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali e civili, offre resistenza meccanica e flessibilità ottimale. Ideale per l’utilizzo in ambienti con condizioni difficili grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità.

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1833 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

125,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X150Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando